Panneau 19' 0.5U avec 24 noyaux (NKJSC6ATL) CAT6A 4PPOE blindés, (ID 25/48)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Oui

Panneau 19' 0.5U avec 24 noyaux (NKJSC6ATL) CAT6A 4PPOE blindés, (ID 25/48)

 
 

Détails du produit

Plus petit, et toujours aussi performant !

Disponible pour tous vos projets découvrez la solution 19'' 05U avec le nouveau noyau RJ45 CAT6A sans-outil GIGAMEDIA.

Sa technologie de raccordement ne nécessitant aucun outil d'insertion simplifie et réduit le temps de montage.

Ce nouveau noyau, offre des performances électriques qui garantissent
une marge optimale, bien au-delà des exigences normatives, et
l'assurance d'une validation des liens à 100 %.

Cet ensemble est livré avec des noyaux certifiés composant CAT6A par DELTA et garantissent le fonctionnement du PoE+.

Tout en un !
•Panneau 05U métal 19'' avec clips de maintien arrière
•24 noyaux CAT6A blindé sans outils certifié PoE+
•Version avec numération de 25 à 48.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

0.5

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Oui

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Profondeur

45 mm

Hauteur

22.225 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

argent

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.