Noyau blindé catégorie 6A STP 10G Ed2.2 4PPoE
Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en œuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6A et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.
Le corps du noyau est composé d'un alliage métallique offrant
d'excellentes caractéristiques en terme élasticité, conductivité et
résistance à la corrosion. Les contacts sont formés et positionnés afin
de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la
diaphonie.
La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.
Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le noyau ne
requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le temps de
montage. Il est également doté d'une reprise de masse arrière à 360°.
Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm) permet
d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail (facilite les
rayons de courbures des câbles) et dans le local technique avec une
solution 24 ports 19'' sur 05U.
Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
transparent
outil spécial requis
adapté à un conducteur massif
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
catégorie
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
type de connexion
Modèle type
Couleur
blindé
Multiple de vente
Code Douane