Lot de 24 noyaux blindés faible encombrement CAT6A STP 10G Ed2.2 4PPoE

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (IEC)
  • Modèle type jack

Lot de 24 noyaux blindés faible encombrement catégorie 6A STP 10G Ed2.2 4PPoE

 
 

Détails du produit

Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en œuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6A et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.

Le corps du noyau est composé d'un alliage métallique offrant
d'excellentes caractéristiques en terme élasticité, conductivité et
résistance à la corrosion. Les contacts sont formés et positionnés afin
de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la
diaphonie.

La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.

Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le noyau ne
requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le temps de
montage. Il est également doté d'une reprise de masse arrière à 360°.

Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm) permet
d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail (facilite les
rayons de courbures des câbles) et dans le local technique avec une
solution 24 ports 19'' sur 05U.

Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6A (IEC)

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

autre

Modèle type

jack

Couleur

argent

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.