Lot de 24 volets de protection anti-poussières amovible vert pour NKJ

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée plaque de fermeture

Lot de 24 volets de protection anti-poussières amovible vert pour NKJ

 
 

Détails du produit

Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en œuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6A et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.

Le corps du noyau est composé d'un alliage métallique offrant
d'excellentes caractéristiques en terme élasticité, conductivité et
résistance à la corrosion. Les contacts sont formés et positionnés afin
de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la
diaphonie.

La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.

Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le noyau ne
requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le temps de
montage. Il est également doté d'une reprise de masse arrière à 360°.

Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm) permet
d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail (facilite les
rayons de courbures des câbles) et dans le local technique avec une
solution 24 ports 19'' sur 05U.

Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de raccordement modulaire

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

plaque de fermeture

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.