Panneau 24 ports 0,5U (ID 01/24) équipé de 24 noyaux NKJUC6TL

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6
  • blindé Non

Panneau 24 ports 0,5U (ID 01/24) équipé de 24 noyaux NKJUC6TL

 
 

Détails du produit

Plus petit, et toujours aussi performant !

Disponible pour tous vos projets découvrez la solution 19'' 05U avec le nouveau noyau RJ45 CAT6 sans-outil GIGAMEDIA.

Sa technologie de raccordement ne nécessitant aucun outil d'insertion simplifie et réduit le temps de montage.

Ce nouveau noyau, offre des performances électriques qui garantissent
une marge optimale, bien au-delà des exigences normatives, et
l'assurance d'une validation des liens à 100 %.

Cet ensemble est livré avec des noyaux certifiés composant CAT6 par DELTA et garantissent le fonctionnement du PoE+.

Tout en un !
•Panneau 05U métal 19'' avec clips de maintien arrière
•24 noyaux CAT6 non-blindé sans outil certifié PoE+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

0.5

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Non

type de connexion

autre

Profondeur

45 mm

Hauteur

22.225 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

argent

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.