Lot de 24 noyaux court non-blindé CAT6 UTP 4PPoE, Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • Modèle type jack
  • catégorie 6

Lot de 24 noyaux court non-blindé catégorie 6 UTP 4PPoE, Blanc

 
 

Détails du produit

Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en oeuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6 et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.
Les contacts sont formés et
positionnés afin de réduire les couplages indésirables entre les paires
et diminuer la diaphonie.
La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.

Disposant de la technologie de «raccordement sans outil» le
noyau ne requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le
temps de montage.


Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm)
permet d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail
(facilite les rayons de courbures des câbles) et dans le local technique
avec une solution 24 ports 19'' sur 05U.


Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc (sauf panneau 0.5U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

Type de connexion

autre

Modèle type

jack

catégorie

6

blindé

Non

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.