NVR 4 canaux - PoE - H265 - résolution 4K

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 4
  • Nbre d'entrées caméras 4

NVR 4 canaux - PoE - H265 - résolution 4K

 
 

Détails du produit

Les enregistreurs GIGAMEDIA vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

Le NVRL0104P est un enregistreur dédié pour les petites solutions de vidéosurveillance. Ses 4 ports PoE permettent d'alimenter directement les caméras.

•Il dispose d'un emplacement disque dur pouvant recevoir des disques durs d'une capacité max de 8 To.

•Il accepte les caméras jusqu'à la résolution 4K.

•Il dispose de 4 entrées contact sec pour des enregistrements sur alarme.

•Il intègre de nombreuses fonctions d'analyse Intelligente pour une surveillance pro-active
Les fonctionnalités UpNP et P2P permettent une configuration de l'accès distant facile.
L'application mobile GGM VIEW est disponible sur les plateformes iOS et Android.
Ce produit conviendra parfaitement à la sécurisation de vos petits projets ( magasins, débit de tabac, restaurants, snack, etc...)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

10 TB

nombre de baies pour disques durs

1

alimentation électrique redondante

Oui

nombre de disques durs préinstallés

0

nombre de caméras préinstallées

0

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Non

supporte RAID 5

Non

supporte RAID 1

Non

nombre de ports PoE

4

supporte RAID 0

Non

puissance max. PoE

30 W

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

type de construction de l'appareil

desktop

avec DVD

Non

Détection mouvement

Oui

nombre de ports RJ45

1

nombre max. d'entrées de commande

4

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

Nbre d'entrées caméras

4

systèmes d'exploitation

LINUX

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

consommation d'énergie

5 W

taux de transmission max.

50 Mbit/s

Profondeur

277 mm

Hauteur

53 mm

Largeur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.