Serveur avec 20 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN
Le point central de votre installation de vidéoprotection nécessite d'être correctement dimensionné pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation.
Le serveur NXSERV20L2B est un serveur base Windows 10 IoT Entrerprise. Il est préconfiguré avec le logiciel NX Witness ainsi 20 licences caméras.
Il intègre un processeur Core I3, de 2 x 8 Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionné pour fonctionner jusqu'a 30 caméras. Vous pouvez le faire évoluer au fil de votre projet en y ajoutant des licences supplémentaires. ( GGM VMSL01NXWI)
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun.
Il dispose de nombreuses sorties vidéos pour pouvoir y diffuser un signal d'une résolution 4K maximum
Il dispose également de deux ports réseau 2,5 Gbps pour supporter le volume d'information important que peut générer une installation de vidéoprotection.
Nx witness
pour voir vos prix et les stocks
capacité de mémoire par disque dur
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
capacité de permuttage à chaud du disque dur
nombre de caméras préinstallées
supporte RAID 5
supporte RAID 1
puissance max. PoE
supporte RAID 0
nombre de ports PoE
nombre de ports RJ45
avec DVD
type de construction de l'appareil
Détection mouvement
nombre max. d'entrées de commande
Nbre d'entrées caméras
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
Profondeur
taux de transmission max.
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane