Serveur Format 19' 2 baies disques Processeur Intel N100 8 Gb RAM Windows 10 IoT carte graphique Intel embarquée. Utilisation en mode serveur Uniquement. Prévoir un client.
Le point central de votre installation de videoprotection necessite d'etre correctement dimensionne* pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation.
Le serveur NXSERV2BER est un serveur rackable sur base Windows 10 IoT Entrerprise.
Il integre un processeur Intel N100, de 8Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionne pour fonctionner jusqu'a 32 cameras en mode serveur uniquement. Il est livre sans licence pre-installee.
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun.
Il dispose de nombreuses sorties videos pour pouvoir y diffuser un signal d'une resolution 4K maximum
Il dispose egalement de deux ports reseau 1 Gbps et un port 10 Gb pour supporter le volume d'information important que peut generer une installation de videoprotection.
Ce serveur est ideal pour les petits projets de videoprotection.
*Les serveurs GIGAMEDIA sont concus et dimensionnes pour fonctionner avec le VMS Nx Witness. Toute compatibilite avec un autre VMS doit faire l'objet d'une validation par notre equipe technique
Nx witness
pour voir vos prix et les stocks
supporte RAID 10
supporte RAID 6
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
capacité de permuttage à chaud du disque dur
nombre de caméras préinstallées
supporte RAID 5
supporte RAID 1
puissance max. PoE
supporte RAID 0
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports RJ45
type de construction de l'appareil
avec DVD
Détection mouvement
nombre max. d'entrées de commande
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
Nbre d'entrées caméras
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
consommation d'énergie
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
taux de transmission max.
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente