Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Serveur avec 30 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN
Le point central de votre installation de vidéoprotection nécessite d'être correctement dimensionné pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation.
Le serveur NXSERV30L2B est un serveur base Windows 10 IoT Entrerprise. Il est préconfiguré avec le logiciel NX Witness ainsi 30 licences caméras.
Il intègre un processeur Core I3, de 2 x 8 Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionné pour fonctionner jusqu'a 30 caméras.
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun.
Il dispose de nombreuses sorties vidéos pour pouvoir y diffuser un signal d'une résolution 4K maximum
Il dispose également de deux ports réseau 2,5 Gbps pour supporter le volume d'information important que peut générer une installation de vidéoprotection.
Nx witness
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité de mémoire par disque dur
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
nombre de caméras préinstallées
capacité de permuttage à chaud du disque dur
supporte RAID 5
supporte RAID 1
supporte RAID 0
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
nombre de ports RJ45
Type de construction de l'appareil
avec DVD
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre max. d'entrées de commande
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme