Serveur avec 50 licences NX - I5 16 GB DRAM - Windows 10 - 4 emplacements HDD

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 0
  • Nbre d'entrées caméras 50

Serveur avec 50 licences NX intégrées Processeur I5 16 GB DRAM OS Windows 10 4 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN Fonction RAID disponible

 
 

Détails du produit

Le point central de votre installation de vidéoprotection nécessite d'être correctement dimensionné pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation. 
Le serveur NXSERV50L4B est un serveur base Windows 10 IoT Entrerprise. Il est préconfiguré avec le logiciel NX Witness ainsi 50 licences caméras.
Il intègre un processeur Core I5 de 2 x 8 GB de RAM et d'un disque OS de 256 Gb
Ce serveur au format bureau dispose de quatre emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun. 
Une carte contrôleur RAID Hardware est intégré au produit ( RAID 0 à RAID 6)
Il dispose de nombreuses sorties vidéos pour pouvoir y diffuser un signal d'une résolution 4K maximum
Il dispose également de deux ports réseau 2,5 Gbps pour supporter le volume d'information important que peut générer une installation de vidéoprotection.

Nx witness

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

10 TB

nombre de baies pour disques durs

4

nombre de disques durs préinstallés

0

alimentation électrique redondante

Non

nombre de caméras préinstallées

50

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Oui

supporte RAID 5

Oui

supporte RAID 1

Oui

puissance max. PoE

0 W

supporte RAID 0

Oui

nombre de ports PoE

0

nombre de ports RJ45

2

avec DVD

Non

type de construction de l'appareil

desktop

Détection mouvement

Oui

Nbre d'entrées caméras

50

nombre max. d'entrées de commande

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

systèmes d'exploitation

Windows

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

Profondeur

197 mm

taux de transmission max.

1000 Mbit/s

Largeur

263 mm

Hauteur

195 mm

Info produit

Gamme

Nx witness

Multiple de vente

1

Code Douane

84714900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.