Bobine amorce format cube OM2 50/125µm SC/SC 150 mètres

Main media

Bobine amorce format cube OM2 50/125µm SC/SC 150 mètres, cube compact et aimanté, extrémités protégées

 
 

Détails du produit

Les bobines amorces sont indispensables lors de tests de réflectométrie.

Positionnées en début et en fin de liaison, elles permettent
de qualifier les connecteurs d'entrée et de sortie, et d'éliminer la zone morte du
réflectomètre.
Dotés d'un format de type cube, elles allient praticité, perfomance et robustesse afin de réaliser des tests facilement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fibre d'amorce / d'avance

longueur de fibre

autre

type de fibre

multimode 50/125

catégorie

OM2

type de connecteur côté 1

SC

type de connecteur côté 2

SC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.