Haut-parleur coaxial encastré sans contour 6

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Oui
  • Couleur blanc
  • capacité de charge nominale 20 W

Haut-parleur coaxial encastré sans contour 6

 
 

Détails du produit

Le haut-parleur plafond est un haut-parleur encastrable. Il intègre des haut-parleurs coaxiaux et permet de diffuser des messages vocaux ou de la musique sur une zone de diffusion assez large.
Son design soigné lui confère une parfaite intégration en faux plafond.
Il est particulièrement utilisé dans les espaces de ventes, les écoles ou les bureaux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

impédance

1...500 Ohm

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

Couleur

blanc

Adapté à un montage au plafond

Oui

capacité de charge nominale

20 W

capacité de charge de musique

20 W

Montage mural

Non

Diamètre raccord

232 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

fréquence

20...70 Hz

Hauteur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.