Haut-parleur coaxial de plafond 8' + 1,5' 15 W

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 15 W
  • Couleur blanc

Haut-parleur coaxial de plafond 8' + 1,5' 15 W

 
 

Détails du produit

Le haut-parleur plafond est un haut-parleur encastrable. Il intègre des
haut-parleurs coaxiaux et permet de diffuser des messages vocaux ou de
la musique sur une zone de diffusion assez large.
Son design soigné lui confère une parfaite intégration en faux plafond.
Il est particulièrement utilisé dans les espaces de ventes, les écoles ou les bureaux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

2

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

15 W

capacité de charge de musique

15 W

montage mural

Non

Diamètre raccord

275 mm

Hauteur

110 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.