Haut-parleur 100 V à chambre de compression 30 W IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 30 W
  • Couleur blanc

Haut-parleur 100 V à chambre de compression 30 W IP66

 
 

Détails du produit

Ce haut-parleur à chambre de compression peut être installé en extérieur grâce à son indice de protection IP66. Il supporte des tensions d'alimentation de 70/100 V et sa puissance maximale est de 30 W.
Ce haut-parleur est le produit idéal pour des projets de sonorisation extérieure de parking, de ville, ou encore des installations en milieu industriel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Oui

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP66

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

30 W

capacité de charge de musique

30 W

montage mural

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Hauteur

230 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.