Kit de sonorisation petit commerce

Main media

Détails du produit

Le kit de sonorisation GGM PAKIT4S est dédié aux installations de petites tailles telles que les magasins, les restaurants, les salons de coiffure etc.
Il se compose d'un amplificateur de 60 W au format bureau et de 4 haut-parleurs* encastrables en faux plafond d'une puissance maximale de 6 W chacun. L'amplificateur dispose d'une connectique SD/USB pour lire les fichiers mp3 à partir d'une mémoire externe (carte SD ou clef USB). Il intègre également un Tuner Radio FM pour diffuser la radio et la fonctionnalité Bluetooth pour connecter un périphérique (téléphone portable, tablette) et y lire son contenu. Enfin, cet amplificateur propose 2 entrées RCA permettant de connecter des sources externes. Une entrée micro est aussi disponible en connectique jack 6,35 mm pour y diffuser des annonces.
* Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 haut-parleurs supplémentaires avec une puissance consommée de 6 W chacun.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85182900

Multiple de vente

1

Pack d'enceintes

puissance musicale haut-parleur arrière

6 W

puissance musicale haut-parleur avant

6 W

nombre de composants de haut-parleurs

4

subwoofer

passif

sans fil

Non

Modèle type

système Surround

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.