Cordon audio jack jack 6,35mm 3M

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 jack 6,35 mm
  • type de connecteur raccordement 1 jack 6,35 mm
  • finition raccordement 1 prise (mâle)

Cordon audio jack jack 6,35mm 3 mètres

 
 

Détails du produit

Les cordons audio GIGAMEDIA vous permettent d'interconnecter vos équipements de sonorisation. Ils permettent de relier par exemple les microphones aux amplificateurs, d'interconnecter les amplificateurs de puissance ou encore de récupérer une prise casque de votre téléphone portable pour le connecter en source externe sur votre amplificateur mélangeur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

type de connecteur raccordement 2

jack 6,35 mm

type de connecteur raccordement 1

jack 6,35 mm

finition raccordement 2

prise (mâle)

finition raccordement 1

prise (mâle)

Longueur

3 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.