Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Produit indispensable pour vos installations de sonorisation, l'amplificateur mélangeur GGM PAM1120E8 dispose d'une puissance totale de 120 W. Il intègre 4 entrées microphones symétriques, et 4 entrées auxiliaires.
Il est rackable sur 2U et son électronique interne assure la protection contre les court-circuits et la surchauffe.
Il dispose de sorties haut-parleurs 70 V, 100 V et d'une faible impédance 4-16 ?. Il dispose également d'une sortie XLR pour y connecter un amplificateur de puissance.
Les connectiques XLR peuvent supporter des microphones en alimentation "phantom".
Cet amplificateur mélangeur est idéal pour vos applications de sonorisation d'ambiance et d'annonce.
pour voir vos prix et les stocks
montage sur rack possible
avec batterie de secours
puissance musicale à 100 V
amplificateur 100 V
nombre de prises RCA - audio
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre d'entrées de microphone
avec télécommande
puissance musicale à 4 ohms
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Matériau
puissance musicale à 8 ohms
entrées avec gestion de priorité
puissance sonore à 70 V
avec VU-mètre
indépendant
ampli 70 V
nombre de connexions pour casques audio
gestion via logiciel
gestion via application
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Code Douane
Multiple de vente