Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Produit indispensable pour vos installations de sonorisation "public address", l'amplificateur mélangeur GGM PAM1240E5 dispose d'une puissance totale de 240 W. Il intègre 3 entrées microphones symétriques, 2 entrées auxiliaires ainsi qu'une entrée EMC.
La priorité est donnée à l'entrée micro en face avant puis à l'entrée EMC.
Il est rackable sur 2U et son électronique interne assure la protection contre les court-circuits et la surchauffe.
Il dispose de sorties haut-parleurs 70 V, 100 V et d'une faible impédance 4-16 ?.
Les connectiques XLR peuvent supporter des microphones en alimentation "phantom"
Cet amplificateur mélangeur est idéal pour vos applications de sonorisation d'ambiance et d'annonce vocale.
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
puissance sonore à 70 V
entrées avec gestion de priorité
ampli 70 V
nombre de connexions pour casques audio
gestion via logiciel
gestion via application
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre de prises RCA - audio
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
montage sur rack possible
nombre d'entrées de microphone
puissance musicale à 8 ohms
Matériau
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
puissance musicale à 4 ohms
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane