Ampli mélangeur 350W classe D 1U

Main media

Détails du produit

L'amplificateur mélangeur de classe D dispose d'une puissance de 350W. Il peut être intégré facilement dans les armoires ou coffret en utilisant qu'un seul U. Il dispose de 4 entrées micro ainsi que d'une entrée EMC en connectique jack 6,35mm et de deux entrées auxiliaires RCA. il est possible de connecter des haut-parleurs en technologie 100V ou à impédance constante ( 4-16 ohms);
Ce produit est doté des dernières évolution technologiques permettant de fournir un son de qualité.
De nombreuses protections sont intégrées ( surchauffe, surcharge, court-circuit) permettant ainsi d'éviter d'endommager le produit.
Ce produit conviendra pour la sonorisation de vos espaces de ventes, d'écoles, de restaurant ou de tout autre projet nécessitant une sonorisation d'ambiance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

avec VU-mètre

Oui

indépendant

Non

montage sur rack possible

Oui

avec batterie de secours

Non

puissance musicale à 100 V

350 W

amplificateur 100 V

Oui

nombre de prises RCA - audio

0

nombre de zones de radiomessagerie supportées

1

puissance musicale à 4 ohms

350 W

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

2

Nombre d'entrées numériques

1

Matériau

métal

puissance musicale à 8 ohms

350 W

nombre d'entrées de microphone

4

entrées avec gestion de priorité

Oui

ampli 70 V

Non

nombre de connexions pour casques audio

0

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

avec télécommande

Oui

avec affichage

Non

Profondeur

315 mm

nombre de sorties de haut-parleur

1

Hauteur

44 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.