L'amplificateur mélangeur multi-zone dispose de 5 zones distinctes avec le réglage du volume, des aigus et des basses pour chacune de ces zones.
Il dispose d'une entrée microphone locale, d'une entrée de ligne auxiliaire et de deux entrées pour une connexion de microphones distants.
Il est possible d'enregistrer un signal depuis une entrée de ligne ou de diffuser via une entrée en court-circuit un message (ex : évacuation, alerte, etc.) pré-enregistré sur une mémoire intégrée à l'intérieur du produit.
Chaque zone peut être supervisée pour une détection de panne.
Ce produit intègre un lecteur MP3 sur port USB ou carte SD.
Possibilité de connecter jusqu'à 5 PAM5MIC par amplificateur.
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 70 V
nombre de connexions pour casques audio
gestion via logiciel
gestion via application
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre de prises RCA - audio
Modèle type
Largeur
Couleur
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
montage sur rack possible
nombre d'entrées de microphone
Matériau
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane