Panneau 19' avec 24 noyaux (NKJSC6ATL) RJ45 blindés Cat6A 4PPOE Ed2.2

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Non

Panneau 19' avec 24 noyaux (NKJSC6ATL) RJ45 blindés Catégorie 6A 4PPOE Ed2.2

 
 

Détails du produit

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme GIGAMEDIA offrent une solution économique et un ratio coût par port très compétitif.
Les noyaux qui équipent ces panneaux sont certifiés par un laboratoire indépendant.
Ces noyaux sont également disponible individuellement.
Tout en un !
Panneau métal 19'' avec clips de maintien arrière
24 noyaux CAT6A blindé sans outils

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.