Panneau 19' équipé de 24 noyaux CAT6 blindés sans-outils

Main media

Caractéristiques principales

  • blindé Non
  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6

Panneau 19' équipé de 24 noyaux catégorie 6 blindés sans-outils

 
 

Détails du produit

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme GIGAMEDIA offrent une solution économique et un ratio coût par port très compétitif.

Les noyaux qui équipent ces panneaux sont certifiés par un laboratoire indépendant.

Ces noyaux sont également disponible individuellement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

Profondeur

45 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

482.6 mm

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.