Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux RJ45 CAT6 sans outils noir non blindés

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6
  • blindé Non

Panneau 24 ports 1U équipé de 24 noyaux RJ45 catégorie 6 sans outils noir non blindés

 
 

Détails du produit

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme GIGAMEDIA offrent une solution économique et un ratio coût par port très compétitif.

Les noyaux qui équipent ces panneaux sont certifiés par un laboratoire indépendant.

Ces noyaux sont également disponible individuellement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Profondeur

45 mm

Hauteur

44.45 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.