Panneau basic à équiper métal 16 ports monobloc 1U noir
De conception totalement modulaire ou non, les panneaux de la gamme
GIGAMEDIA constituent une solution économique et offrent un ratio coût
par port très compétitif.
Ils disposent de possibilités de repérage et d'identification.
Prêt à accueillir une quantité importante de liaisons actives, ils sont
robustes, disposent d'un plateau de maintien arrière et permettent ainsi
de garantir une fiabilité lors du montage dans un environnement 19''.
NB : Livrés sans connecteurs
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
nombre de jacks/coupleurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
blindé
type de connexion
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose