Panneau 19' métal à équiper 24 ports avec clips de maintien arrière 1U noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie autre
  • blindé Oui
  • nombre de jacks/coupleurs 24

Panneau Premium métal à équiper 24 ports 1U noir

 
 

Détails du produit

Ce nouveau panneau de brassage de la gamme GIGAMEDIA vous permet aisément d'optimiser vos installations en environnement 19''. Il est intégrable en armoire, coffret et permet ainsi l'utilisation de solutions CAT6A associé aux connecteurs GIGAMEDIA.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

blindé

Oui

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

Profondeur

10 mm

Hauteur

44.45 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.