Cordon d'alimentation C13 / C14 2 m - Jaune

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Section du conducteur 1 mm²
  • Longueur 2 m

Cordon d'alimentation IEC C13 / IEC C14 (10 A / 250 V) - HO5VV-F 3G1.0 mm² - 2 mètres - Jaune

 
 

Détails du produit

Pour alimenter vos serveurs ou équipements actifs depuis vos PDU ou onduleurs sans devoir gérer les sur longueurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

système de connecteur orienté système

Non

avec conducteur de protection

Oui

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

250...250 V

Nbre de conducteurs

3

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

1 mm²

Intensité

10 A

Classe de protection (IP)

IP00

diamètre externe approx.

6.6 mm

conduit spiralé

Non

Couleur de la gaine

jaune

Longueur

2 m

type raccordement 2

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 1

fiche d'appareil (IEC 60320)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.