Cordon d'alimentation C19 / C20 0,5 m - Jaune

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 0.5 m
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Cordon d'alimentation IEC C19 / IEC C20 (16 A / 250 V) - HO5VV-F 3G1.5 mm² - 0,5 mètre - Jaune

 
 

Détails du produit

Pour alimenter vos serveurs ou équipements actifs depuis vos PDU ou onduleurs sans devoir gérer les sur longueurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

Classe de protection (IP)

IP00

avec interrupteur pour câble souple

Non

avec conducteur de protection

Oui

système de connecteur orienté système

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

8 mm

Tension nominale

250...250 V

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

Couleur de la gaine

jaune

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

type raccordement 2

fiche d'appareil (IEC 60320)

Longueur

0.5 m

Intensité

16 A

type raccordement 1

fiche d'appareil (IEC 60320)

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Code Douane

85444210

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.