Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 50 bagues d'identification en plastique de couleur rouge pour cordon RJ45 diamètre 6 mm
Avec la multiplication et la diversification des applications sur IP dans les batiments connectes, la forte concentration des cables reseaux dans les armoires et coffrets de cablage requiert une identification fiable et rapide aux extremites des cordons RJ45. Les bagues de reperage Gigamedia permettent d'affecter un code couleur contraste pour differencier chaque type d'application utilise par chaque cordon mais aident egalement a mieux organiser les deplacements, ajouts, ou changements a operer sur les reseaux informatiques.
Les bagues de reperage Gigamedia sont simples et rapides a mettre en place par leur fermeture a clip, et epousent la base du manchon. Elles peuvent etre utilisees sur d'autre types de cables, de diametre 6mm maximum.
Disponibles en 7 couleurs (vert, jaune, rouge, bleu, rose, orange, turquoise, noir, blanc, marron, gris et blanc), elles vous permettront de personnaliser, d'organiser le brassage des racks et le cablage des postes de travail de facon claire, et a moindre cout.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Crantage
Fluorescent
Transparent
Avec zone de texte
Diamètre du câble
Matériau
Longueur
Type
Impression
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose