Cordon d'alimentation Schuko / C19 2 m - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 2 m
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Cordon d'alimentation Schuko / IEC C19 (16 A / 250 V) - HO5VV-F 3G1.5 mm² - 2 mètres - Noir

 
 

Détails du produit

Pour alimenter vos serveurs ou équipements actifs depuis vos PDU ou onduleurs sans devoir gérer les sur longueurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

système de connecteur orienté système

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

Classe de protection (IP)

IP00

Tension nominale

250...250 V

diamètre externe approx.

8 mm

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

Couleur de la gaine

noir

Longueur

2 m

Intensité

16 A

Section du conducteur

1.5 mm²

type raccordement 1

fiche CEE 7/4 (Typ F)

type raccordement 2

fiche d'appareil (IEC 60320)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.