Panneau 1U pour guide jarretières optiques, montage sur tiroirs série GMTO

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type entrée de câble fibre optique
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1

Panneau 1U pour guide et protection anti-pincement des jarretières optiques, montage sur tiroirs série GMTO, capot amovible, couleur noire

 
 

Détails du produit

Les guides câbles fibres optiques GIGAMEDIA permettent d'assurer une organisation simple et propre des jarretières situées en face avant d'un tiroir optique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

montage 482,6 mm (19 pouces)

Oui

Matériau

métal

Numéro RAL

9005

Modèle type

entrée de câble fibre optique

Largeur

430 mm

Couleur

noir

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.