Plastron droit 1 port 22,5x45 avec volet

Main media

Détails du produit

- Plastron simple et double pour connecteur RJ45 de type keystone
- Prêts à accueillir les connecteurs blindés ou non
- Compatible format Mosaic?

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Prise de télécommunication

montage encastré

Non

avec résistance terminale

Non

compatible avec des couvercles tiers

Oui

avec cadre de recouvrement

Non

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Non

plaque centrale

Oui

type de connexion

autre

numéro RAL

9010

Profondeur

25 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

22.5 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.