Plastron droit 45x45 2 ports avec volet, noir

Main media

Détails du produit

- Plastron simple et double pour connecteur RJ45 de type Keystone
- Prêts à  accueillir les connecteurs blindés ou non
- Compatible format Mosaic„¢

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Protection contre la poussière pour connecteur

numéro RAL

9005

adapté à

connecteur RJ45

Hauteur

45 mm

Modèle type

clapet

Largeur

45 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.