Prise optique murale 45x45 SC duplex multimode OS2

Main media

Prise optique murale 45 x 45 pour FTTD(..), SC duplex monomode OS2, avec volet anti-poussière

 
 

Détails du produit

La prise optique SC duplex OS2, au format de module 45x45 mm, s'intégrera parfaitement sur goulotte, poteau, ou bloc-nourrice dans les zones de bureaux. Equipée de 2 raccords SC simplex avec leurs volets anti-poussière, son profil arrondi discret permet de limiter la courbure du cordon utilisateur. Une étiquette et sa fenêtre de protection facilitent l'idenfication du port optique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Prise de raccordement de communication fibre optique

Nombre de coupleurs

2

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

montage encastré

Non

stock de connexions enroulées

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

type de connecteur

SC

protection contre la poussière

shutter

type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Oui

plaque centrale

Non

Couleur

blanc

serre cable

Non

direction de sortie

vers le bas

numéro RAL

9010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.