Lot de 10 PLUG catégorie 6/EA blindé avec manchons noirs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6A (TIA)
  • Modèle type prise (mâle)

Lot de 10 plug RJ45 catégorie 6/EA blindé avec manchons noirs pour câble rigide GIGAMEDIA

 
 

Détails du produit

Ensemble plug RJ45 8P8C Blindé à sertir, conçu pour câble rigide monobrin GIGAMEDIA.
Plug 2 parties en blindé, avec serre câble arrière pour optimiser le maintien du câble et manchons de couleurs. Compatible application 10 Gigabit associé au câble CAT6A/CAT7 GIGAMEDIA
Plug 1 partie en non-blindé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

transparent

Non

outil spécial requis

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6A (TIA)

adapté à un câble plat

Non

Modèle type

prise (mâle)

blindé

Oui

type de connexion

sertissage

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.