Tiroir optique modulaire 1U à équiper de 4 modules + raccords, couleur noire

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fibre monomode et multimode 50/125
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24

Tiroir optique modulaire 1U à équiper de 4 modules + raccords optiques simplex ou duplex (ST, SC, LC, FC), couleur noire

 
 

Détails du produit

Tiroir optique coulissant modulaire 6 à 24 ports.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

adapté au nombre de modules d'insertion

4

type de connecteur externe

autre

type de fibre

monomode et multimode 50/125

Numéro RAL

9005

Couleur

noir

type de connecteur interne

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

0

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Non

avec boîtier

Oui

avec pigtails

Non

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

Hauteur

44 mm

Largeur

483 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

228 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.