Injecteur POE IP67 30W boitier métal exterieur

Main media

Injecteur POE IP67 30W boitier métal exterieur 176mm X 269mm X 65mm IEEE802.3af/at

 
 

Détails du produit

GGM POEINJ30MIP67 est un injecteur PoE, spécialement conçu pour les applications extérieures et complexes.
Boîtier en alliage d'aluminium IP67 avec un joint d'étanchéité. Les débits de données sont de 10/100/1000Mbps.
Le port de sortie POE fournit une alimentation de 55 V, 0.55 A via 2 paires et protection contre les surtensions de
6 KV (10/700us).
Fonctionne avec une tension d'entrée de 12- 55VDC. Tension de sortie fixe à 55V. Température de -40? à +65?. port POE
IEEE802.3af/at pour alimenter les AP sans fil, les cam IP et autres périphériques.
La distance effective est de 100 mètres sur des câbles Cat5e/Cat6.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.