Injecteur PoE 30W 802.3AT, utilisation en intérieur, boitier plastique

Main media

Injecteur PoE 30W, compatible 802.3AF et 802.3AT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de vos périphériques PoE : Points d'accès Wi-Fi, Caméras IP, ..

 
 

Détails du produit

Le GGM POEINJ30PI est un injecteur PoE 30W. Il fournit une alimentation de 55 Vdc, 0,55 A pour les périphériques distants sur 2 paires. Il prend en charge les appareils 10/100 Base-T et Gigabit et fonctionne pour les
périphériques PoE de 30 W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau, les téléphones IP et d'autres terminaux Ethernet . Il est entièrement conforme à la norme PoE IEEE802.3at et rétrocompatibleavec les terminaux IEEE802.3af.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

norme PoE

802.3 at (PoE+)

puissance max. PoE

30 W

nombre de ports PoE

1

norme de transmission

Gigabit Ethernet

tension d'entrée

220...220 V

courant de sortie

550 mA

fréquence

60...60 Hz

type de tension

AC

Profondeur

33 mm

Hauteur

140 mm

Largeur

63 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.