Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Injecteur PoE 60W intérieur boitier métal 802.3BT PSE 48V 1100mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Le GGM POEINJ60MI est un injecteur PoE en boitier pour une utilisation en plage de température etendue. Il fournit une alimentation de 55 Vdc, 1,1 A (60W) pour les périphériques distants sur une sortie complète de 4 paires avec une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700 us). Il prend en charge 10/100/1000 Mbps de vitesse de données et fonctionne pour les périphériques PoE 60 W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras et autres terminaux Ethernet haute puissance. Il est également compatible et sûr à utiliser avec tous les terminaux conformes IEEE802.3af/at, PoE++.
Le GGM POEINJ60MI est conçu pour une utilisation en intérieur. Il s'alimente en 100-240Vac et fonctionne sous -40? à +65?. Il détectera et classera le périphérique avant de
l'alimenter. Il ne fournira pas d'alimentation jusqu'à ce qu'un périphérique conforme à la norme soit détecté. La distance effective est de 100 mètres sur les câbles Cat5e/Cat6.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
norme PoE
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
norme de transmission
tension d'entrée
courant de sortie
Fréquence
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Largeur