Injecteur PoE 60W 802.3BT utilisation en intérieur, boitier plastique

Main media

Injecteur PoE 60W, compatible 802.3AF / 802.3AT et 802.3BT, pour un usage en intérieur, boitier plastique. PSE 48V 1100mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45). Permet l'alimentation de périphériques PoE plus voraces en énergie.

 
 

Détails du produit

GGM POEINJ60PI est un injecteur PoE à port unique. Il fournit une alimentation de 55 Vcc, 1,1 A pour les périphériques distants sur une sortie complète sur 4 paires.
Il prend en charge 10/100/1000 Mbps de vitesse de données, fonctionne pour les périphériques PoE de 60 W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau, les téléphones IP et d'autres terminaux Ethernet haute puissance.
Conforme à la norme IEEE802.3bt et rétrocompatible avec la norme IEEE 802.3af/at PoE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

norme PoE

802.3bt (4PPoE)

puissance max. PoE

60 W

nombre de ports PoE

1

norme de transmission

Gigabit Ethernet

tension d'entrée

220...220 V

courant de sortie

1100 mA

fréquence

60...60 Hz

type de tension

AC

Profondeur

41 mm

Hauteur

204 mm

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.