Injecteur PoE 90W metal interieur entrée SFP

Main media

Injecteur PoE 90W interieur boitier metal 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + PoE OUT (RJ45)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

norme PoE

802.3bt (4PPoE)

puissance max. PoE

90 W

nombre de ports PoE

1

norme de transmission

Gigabit Ethernet

tension d'entrée

220...220 V

courant de sortie

1750 mA

fréquence

60...60 Hz

type de tension

AC

Profondeur

41 mm

Hauteur

215 mm

Largeur

134 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.