Répéteur PoE 30W IP67 boitier métal extérieur

Main media

Répéteur PoE 30W IP67 boitier métal extérieur - 209mm x 53mm x 37.5mm - IEEE802.3af/at

 
 

Détails du produit

GGM POEINJE30MIP67 est un prolongateur PoE en alliage d'aluminium étanche. Alimentation 55 V CC , 1,1 A depuis l'injecteur/commutateur PoE vers les périphériques distants sur 4 paires et une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700 us).
10/100/1000Mbps de vitesse de data.
Conforme aux normes IEEE802.3af/at/PoE++, alimente les points d'accès, les caméras réseau et autres terminaux en alimentation POE.
GGM POEINJE30MIP67 est conçu pour une utilisation en extérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 44-57Vdc et une température -40?t o + 65?.
Côté entrée, il se connecte à un injecteur PoE ou à un commutateur PoE, côté sortie, il se connecte au périphérique à alimenter en POE. La distance effective totale entre l'injecteur PoE et le périphérique est de 200 mètres par câbles CAT5e/CAT6.
Il peut s'étendre sur 300 mètres en mettant en cascade deux unités.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.