Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Injecteur POE 30W industriel fixation RAIL DIN entrée SFP 802.3AT PSE 48V 550mA 1x DATA IN (SFP) 1x DATA + POE OUT (RJ45)
Le GGM POEINS30S est un injecteur PoE industriel 30W avec entrée SFP. Il fournit une alimentation de 55 Vdc, 0.55 A (30W) pour les périphériques réseau distants, avec une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700us). Il prend en charge 10/100/1000 de vitesse de données et fonctionne pour les périphériques réseau PoE de 30 W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau et autres terminaux Ethernet e. Il est entièrement conforme à la norme IEEE802.3at et également rétrocompatible avec la norme 802.3af.
Le GGM POEINS30 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 12-55Vdc et fonctionne sous -40? à 65?. Il détectera et classera le périphérique réseau avant de l'alimenter. La distance effective est de 100 m sur les câbles Cat5e/Cat6.
Ce modèle est équipé d'un support de montage sur rail DIN standard.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
norme PoE
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
norme de transmission
tension d'entrée
courant de sortie
Fréquence
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Largeur