Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN

Main media

Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN 1x DATA + POE OUT (RJ45)

 
 

Détails du produit

Le GGM POEINS90 est un injecteur PoE industriel 90W. Il fournit une alimentation de 55 Vdc, 1.75 A (90W) pour les périphériques réseau distants, avec une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700us). Il prend en charge 10/100/1000 de vitesse de données et fonctionne pour les périphériques réseau PoE de 90 W, tels que les points d'accès sans fil, les caméras réseau et autres terminaux Ethernet. Il est entièrement conforme à la norme IEEE802.3bt et également rétrocompatible avec la norme 802.3af/at
Le GGM POEINS90 est conçu pour une utilisation en intérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 12-55Vdc et fonctionne sous -40? à 65?. Il détectera et classera le périphérique réseau avant de l'alimenter. La distance effective est de 100 m sur les câbles Cat5e/Cat6.
Ce modèle est équipé d'un support de montage sur rail DIN standard.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Injecteur/séparateur PoE

Largeur

95 mm

Hauteur

144.5 mm

Profondeur

35.4 mm

type de tension

DC

fréquence

60...60 Hz

courant de sortie

1750 mA

tension d'entrée

12...48 V

norme de transmission

Gigabit Ethernet

nombre de ports PoE

1

norme PoE

802.3bt (4PPoE)

puissance max. PoE

90 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.