Boîtier de pied d'immeuble PRI/PMI équipé 72 raccords SC/APC + cassettes (x6)

Main media

Boîtier de pied d'immeuble FTTH gris PRI/PIM à deux compartiments équipé 72 raccords SC/APC + cassettes (x6)

 
 

Détails du produit

Considéré comme le point de démarcation entre le réseau privé de
l'immeuble et le réseau des opérateurs, le point de raccordement
immeuble (PRI) permet de gérer le raccordement des abonnés en fibre
optique dans les immeubles résidentiels.
Satisfaisant
aux exigences de l'ARCEP à la fois en termes de dimensions et de
fonctionnalités, les boîtiers de pied d'immeuble Gigamedia offrent une
solution fonctionnelle, flexible et pérenne lors de déploiements FTTH,
grâce notamment aux compartiments séparés et verrouillables par clef
dédiés au câblage de l'immeuble ou au brassage de l'abonné.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour fibre optique

type de coupleur

jonction de connecteur

adapté au nombre de fibres

72

chambres séparées

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

Matériau

métal

verrouillable

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.