Plastron incliné simple équipé CAT6 blindé sans outil

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • Modèle type jack
  • catégorie 6

Plastron incliné simple équipé CAT6 blindé sans outil

 
 

Détails du produit

La prise GIGAMEDIA Catégorie 6 est un noyau RJ45 au format Keystone ne nécessitant aucun outils spécifiques ce qui permet une mise en oeuvre rapide et simple.

Sous cette version, il sera livré avec un plastron 45*45 incliné blanc.


Ce connecteur offre des performances au delà de la catégorie 6 / ClassE correspondant aux standards de l'ISO 11801 et de l'EIA/TIA sur les valeurs de NEXT, ACR, PSNEXT et RETURN LOSS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un câble rond

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

autre

Modèle type

jack

Couleur

blanc

catégorie

6

blindé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.