Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • catégorie 6
  • Modèle type jack

Noyau RJ45 catégorie 6 Keystone non blindé sans outil, noir

 
 

Détails du produit

La prise GIGAMEDIA Catégorie 6 est un noyau RJ45 au format Keystone qui offre différents type de raccordement :


•Sans outils spécifiques
•Bloc à contacts auto-dénudants


Chaque procédé de raccordement permet une mise en œuvre rapide et simple.

Ce connecteur s'installe indifféremment dans les plastrons, dans les boîtiers et dans les panneaux de brassage vide GIGAMEDIA.


Ce connecteur offre des performances au delà de la catégorie 6 / Class E correspondant aux standards de l'ISO 11801 et de l'EIA/TIA sur les valeurs de NEXT, ACR, PSNEXT et RETURN LOSS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

transparent

Non

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6

adapté à un câble plat

Non

type de connexion

autre

Modèle type

jack

Couleur

noir

blindé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.