Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm pour fibres 250 / 900 µm

Main media

Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm pour fibres 900 et 250 µm après fusion

 
 

Détails du produit

Lot de 100 protections thermo-rétractables pour épissures fusion

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Protection d'épissure

adapté à un câble bandelette

Non

Longueur

60 mm

Modèle type

protection d'épissure thermorétractable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.