Lot de 5 supports guide-câbles verticaux - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Matériau métal
  • Modèle type support/guide de câbles
ICON

Lot de 5 supports guide-câbles verticaux - Noir

 
 

Détails du produit

Permettent de gérer les flux de cordons sur les cotés des montants 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Matériau

métal

numéro RAL

9005

Modèle type

support/guide de câbles

Largeur

100 mm

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.