Prise terminale optique équipée 4 raccords SC/APC simplex + clapets de sécurité

Main media

Prise terminale optique équipée 4 raccords SC/APC simplex + clapets de sécurité, montage mural ou sur rail DIN pour coffret de communication, couleur blanche

 
 

Détails du produit

Compacte, cette prise terminale optique permet de raccorder 4 fibres optiques.
Elle
est proposée avec 4 raccords SC/APC avec clapets de sécurité intégré
(protection de l'utilisateur final contre les lasers, évite
l'accumulation de la poussière et l'altération du niveau de
performance).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Prise de raccordement de communication fibre optique

profondeur d'appareil

28 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

montage encastré

Non

stock de connexions enroulées

Oui

avec cadre de recouvrement

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

SC

protection contre la poussière

shutter

type de fixation

autre

encastrement de canal

Oui

plaque centrale

Non

serre cable

Non

direction de sortie

vers le bas

numéro RAL

9010

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.